| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784722872 Herst.-Nr.: 4317784722872 EAN/GTIN: 4317784722872 |
| |
|
| | |
| 4317784722872 Spannzangenfutter ER - Aus legiertem Einsatzstahl - Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief - Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² - Kegel DIN 254 - Kegelwinkel Toleranz AT3 - Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm - Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm - Wuchtgüte G 6,3 bei 15000 min-1 - Werkzeugaufnahme DIN 2080 - Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER) Lieferung: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, spannfutter er din 69880, 4317784722872, FORTIS, Spannfutter, Spannzangenfutter ER, DIN 2080-A, 28602874, 1654217, 28602795, Spannzangen und Muttern, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Spannzangenfutter DIN2080 SK40-ER32x50 Fortis, Aus legiertem Einsatzstahl, Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0, 5 mm tief, Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm², Kegel DIN 254, Kegelwinkel Toleranz AT3, Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm, Rundlaufgenauigkeit 0, 01 mm, Wuchtgüte G 6, 3 bei 15000 min-1, Werkzeugaufnahme DIN 2080, Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER), Lieferung: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter, Spannzangenfutter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,49* | € 49,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,58* | € 49,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 39,43* | € 51,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,20* | € 52,68* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 46,17* | € 60,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|