| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784722940 Herst.-Nr.: 4317784722940 EAN/GTIN: 4317784722940 |
| |
|
| | |
| 4317784722940 Flächenspannfutter Weldon® - Aus legiertem Einsatzstahl - Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief - Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² - Kegel DIN 254 - Kegelwinkel Toleranz AT3 - Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm - Bohrungstoleranz H5 - Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm - Werkzeugaufnahme DIN 2080 - Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6353-HB Lieferung: Flächenspannfutter mit eingebauter Spannschraube, ab Ø 25 mm mit zwei Spannschrauben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784722940, FORTIS, Flächenspannfutter, Flächenspannfutter Weldon, DIN2080, Form A, 28602631, 1654193, 28602630, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Flächenspannfutter DIN2080 D16x63 SK50 Fortis, Flächenspannfutter Weldon®, Aus legiertem Einsatzstahl, Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0, 5 mm tief, Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm², Kegel DIN 254, Kegelwinkel Toleranz AT3, Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm, Bohrungstoleranz H5, Rundlaufgenauigkeit < 0, 01 mm, Werkzeugaufnahme DIN 2080, Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6353-HB, Lieferung: Flächenspannfutter mit eingebauter Spannschraube, ab Ø 25 mm mit zwei Spannschrauben, Spannfutter, Weldonaufnahme |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,96* | € 61,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,65* | € 61,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,61* | € 62,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,52* | € 63,50* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 57,35* | € 71,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|