| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784723312 Herst.-Nr.: 4317784723312 EAN/GTIN: 4317784723312 |
| |
|
| | |
| 4317784723312 Spannzangenfutter ER Mini - Aus legiertem Einsatzstahl - Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief - Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² - Kegel DIN 254 - Kegelwinkel Toleranz AT3 - Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm - Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm - Werkzeugaufnahme ISO 7388-1 (DIN 69871) - Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER) Lieferung: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter er din 69871 sk50, spannfutter er din 69871, 4317784723312, FORTIS, Spannzange, ER-Spannzangenfutter, Spannzangenfutter ER Mini, Form AD/B, 28602874, 1654217, 28602795, Spannzangen und Muttern, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Spannzangenfutter Mini SK50 ER25M A100 FORTIS, Aus legiertem Einsatzstahl, Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0, 5 mm tief, Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm², Kegel DIN 254, Kegelwinkel Toleranz AT3, Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm, Rundlaufgenauigkeit 0, 01 mm, Werkzeugaufnahme ISO 7388-1 (DIN 69871), Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER), Lieferung: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter, Spannzangenfutter, Mini-Spannzangenfutter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,16* | € 113,06* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,00* | € 113,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 88,84* | € 113,83* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 89,81* | € 113,85* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 111,75* | € 137,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|