| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784723398 Herst.-Nr.: 4317784723398 EAN/GTIN: 4317784723398 |
| |
|
| | |
| 4317784723398 Spannzangenfutter ER - Aus legiertem Einsatzstahl - Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief - Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² - Kegel DIN 254 - Kegelwinkel Toleranz AT3 - Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm - Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm - Wuchtgüte G 6,3 bei 15000 min-1 - Werkzeugaufnahme ISO 7388-1 (DIN 69871) - Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER) Lieferung: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter er din 69871, 4317784723398, FORTIS, Spannzange, ER-Spannzangenfutter, Spannzangenfutter ER, DIN 69871, 28602874, 1654217, 28602795, Spannzangen und Muttern, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Spannzangenfutter DIN69871ADB SK50 ER40 A160 FORTIS, Aus legiertem Einsatzstahl, Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0, 5 mm tief, Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm², Kegel DIN 254, Kegelwinkel Toleranz AT3, Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm, Rundlaufgenauigkeit 0, 01 mm, Wuchtgüte G 6, 3 bei 15000 min-1, Werkzeugaufnahme ISO 7388-1 (DIN 69871), Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER), Lieferung: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter, Spannzangenfutter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,72* | € 109,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,38* | € 109,72* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,57* | € 109,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,88* | € 110,32* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 108,36* | € 133,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|