| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784728065 Herst.-Nr.: 4317784728065 EAN/GTIN: 4317784728065 |
| |
|
| | |
| 4317784728065 VDE-Abisolierzange - Kopf poliert - Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - Chrom-Vanadium-Stahl (60 CrV) - Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201 - Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt - DIN ISO 5743 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784728065, FORTIS, VDE-Abisolierzange, 28583408, 1651082, 28583407, Abisolierzangen und Abmantelungswerkzeuge, 28583406, Zangen, 28579575, Handwerkzeuge, 1 Abisolierzange VDE 160mm m.M.K.Griff FORTIS, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, Chrom-Vanadium-Stahl (60 CrV), Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201, Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt, DIN ISO 5743 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,43* | € 11,98* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,20* | € 13,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,25* | € 13,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,28* | € 13,46* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,85* | € 16,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|