| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784753401 Herst.-Nr.: 4317784753401 EAN/GTIN: 4317784753401 |
| |
|
| | |
| 4317784753401 Spannzangenfutter ER - Aus legiertem Einsatzstahl - Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief - Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² - Kegel DIN 254 - Kegelwinkel Toleranz AT3 - Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm - Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm - Wuchtgüte: G 2,5 bei 25000 min-1 - Werkzeugaufnahme ISO 12164-1 (DIN 69893) - Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER) Lieferung: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannzangenfutter ER, 28602874, 1654217, 28602795, Spannzangen und Muttern, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Spannzangenfutter DIN69893A-ER HS..., Aus legiertem Einsatzstahl, Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0, 5 mm tief, Zugfestigkeit im Kern nach der Eins..., Kegel DIN 254, Kegelwinkel Toleranz AT3, Oberflächengenauigkeit des Kegels R..., Rundlaufgenauigkeit < 0, 005 mm, Wuchtgüte: G 2, 5 bei 25000 min-1, Werkzeugaufnahme ISO 12164-1 (DIN 6..., Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zyl..., Lieferung: Spannzangenfutter komple..., Spannzangenfutter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,78* | € 89,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,94* | € 89,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,16* | € 91,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 76,17* | € 93,53* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 89,20* | € 109,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|