| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784753623 Herst.-Nr.: 4317784753623 EAN/GTIN: 4317784753623 |
| |
|
| | |
| 4317784753623 Zwischenhülse für MK-Schaft mit Austreiberlappen - Aufnahme von MK-Schäften DIN 228 B - Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit 950 N/mm² - Gehärtet HRC 58 ±2, Härtetiefe min. 0,5 mm - Kegelwinkel-Toleranz AT3 - Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm - Gewuchtet G6,3 / 15.000 min-1 - ISO 12164-1 (DIN 69893) - Form A - Innenkühlung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784753623, FORTIS, Einsatzhülse, Zwischenhülse, Zwischenhülse für MK-Schaft, ISO 12164-1, Form A, 28603024, 1654232, 28603020, Zwischen- und Reduzierhülsen, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Zwischenh. B D69893A HSK-A100 MK3x150mm Fortis, Zwischenhülse für MK-Schaft mit Austreiberlappen, Aufnahme von MK-Schäften DIN 228 B, Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit 950 N/mm², Gehärtet HRC 58 ±2, Härtetiefe min. 0, 5 mm, Kegelwinkel-Toleranz AT3, Rundlaufgenauigkeit < 0, 01 mm, Gewuchtet G6, 3 / 15.000 min-1, ISO 12164-1 (DIN 69893), Innenkühlung, Reduzierhülse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,99* | € 100,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,83* | € 102,37* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,18* | € 122,29* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 98,60* | € 122,44* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,08* | € 125,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|