| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784754521 Herst.-Nr.: 4317784754521 EAN/GTIN: 4317784754521 |
| |
|
| | |
| 4317784754521 Flächenspannfutter Weldon® - Aus legiertem Einsatzstahl - Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief - Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² - Kegel DIN 254 - Kegelwinkel Toleranz AT3 - Bohrungstoleranz H5 - Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm - Wuchtgüte G 2,5 bei 25000 min-1 - Werkzeugaufnahme ISO 12164-1 (DIN 69893) - Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6353-HB |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784754521, FORTIS, Weldonspannfutter, Spannfutter, Flächenspannfutter, ISO 12164-1, Form A, 28602631, 1654193, 28602630, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Flächenspannfutter DIN69893A HSK-A63 10x65mm FORTIS, Flächenspannfutter Weldon®, Aus legiertem Einsatzstahl, Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0, 5 mm tief, Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm², Kegel DIN 254, Kegelwinkel Toleranz AT3, Bohrungstoleranz H5, Rundlaufgenauigkeit < 0, 005 mm, Wuchtgüte G 2, 5 bei 25000 min-1, Werkzeugaufnahme ISO 12164-1 (DIN 69893), Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6353-HB, Flächenspannfutter Weldon |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,97* | € 78,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,93* | € 78,27* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,03* | € 80,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,55* | € 81,24* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 74,87* | € 92,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|