| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784755122 Herst.-Nr.: 4317784755122 EAN/GTIN: 4317784755122 |
| |
|
| | |
| 4317784755122 Spannzangenfutter ER Mini - Aus legiertem Einsatzstahl - Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief - Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² - Kegel DIN 254 - Kegelwinkel Toleranz AT3 - Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm - Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm - Wuchtgüte G 6,3 bei 15000 min-1 - Werkzeugaufnahme ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) - Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER) Lieferung: Spannzangenfutter komplett mit Spannfutter. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannfutter er jis b 6339, 4317784755122, FORTIS, Spannfutter, ER-Spannzangenfutter, Spannzangenfutter ER Mini, ISO 7388-2, 28602874, 1654217, 28602795, Spannzangen und Muttern, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Spannzangenfutter Mini JISB6339AD A70 BT40- ER11M FORTIS, Aus legiertem Einsatzstahl, Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0, 5 mm tief, Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm², Kegel DIN 254, Kegelwinkel Toleranz AT3, Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm, Rundlaufgenauigkeit < 0, 01 mm, Wuchtgüte G 6, 3 bei 15000 min-1, Werkzeugaufnahme ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER), Lieferung: Spannzangenfutter komplett mit Spannfutter, Spannzangenfutter, Mini-Spannzangenfutter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,96* | € 72,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 57,82* | € 72,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,08* | € 74,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,78* | € 76,16* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 70,32* | € 86,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|