| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784755177 Herst.-Nr.: 4317784755177 EAN/GTIN: 4317784755177 |
| |
|
| | |
| 4317784755177 Spannzangenfutter OZ - Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit 950 N/mm² - Gehärtet HRC 58 ±2, Härtetiefe min. 0,5 mm - Kegelwinkel-Toleranz AT3 - Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm - Gewuchtet G6,3 / 15.000 min-1 - ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) - Form AD/B - Innenkühlung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannzangenfutter OZ, ISO 7388-2, 28602874, 1654217, 28602795, Spannzangen und Muttern, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Spannzgf. JISB6339ADB BT40 OZ 2-2..., Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit 950 N/mm², Gehärtet HRC 58 ±2, Härtetiefe min. 0, 5 mm, Kegelwinkel-Toleranz AT3, Rundlaufgenauigkeit < 0, 01 mm, Gewuchtet G6, 3 / 15.000 min-1, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD/B, Innenkühlung, Schrumpffutter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,18* | € 58,60* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 45,46* | € 60,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,48* | € 69,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|