| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4330816267790 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816267790 EAN/GTIN: 4330816267790 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4330816267790 Flaschendruckminderer, einstufig - Hergestellt in der EU, nach ISO 2503 (Manometer nach ISO 5171) - Mit Absperrventil - Sicherheitsventil beim Sauerstoff Druckminderer - Körper aus geschmiedetem Messing - Hohe Genauigkeit Hinweis: Produktaussehen kann variieren. Ausführung Acetylen (841AC) - Anwärmen, Autogenbrennschneiden, -schweißen und -löten - Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 300 mm - Max. Vordruck 25 bar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gasschweiß-Regler, flaschendruckminderer 1 bar, acetylen flaschendruckregler, 4330816267790, neutrale Produktlinie, Druckminderer, einstufig, 28601623, 1654030, 28601611, Autogenzubehör, 28601610, Autogentechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Flaschendruckminderer Acetyl. 0-1, 5bar, Hergestellt in der EU, nach ISO 2503 (Manometer nach ISO 5171), Mit Absperrventil, Sicherheitsventil beim Sauerstoff Druckminderer, Körper aus geschmiedetem Messing, Hohe Genauigkeit, Hinweis: Produktaussehen kann variieren, Ausführung Acetylen (841AC), Anwärmen, Autogenbrennschneiden, -schweißen und -löten, Durchflussmenge ausreichend zum Schneiden von Stahl bis 300 mm, Max. Vordruck 25 bar, QR4030411 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 59,42* | € 77,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 61,51* | € 77,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 62,61* | € 79,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 64,76* | € 82,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 71,47* | € 89,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|