Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastomer Federn DIN 9835Typ U90 AD 40 mm L 50 mm EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4330816643105
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     4330816643105
EAN/GTIN:
     4330816643105
Suchbegriffe:
Elastomerfeder
Elastomerfedern
effbe elastomerfeder
4330816643105 Elastomer-Federn Typ Urelast 90, DIN 9835 PUR
- Vorteile gegenüber Stahlfedern liegen in der Bruchsicherheit und Werkstoffdämpfung
- Werkzeugbeschädigung durch ermüdete, gebrochene Stahlfedern ausgeschlossen
- Bei fachgerechter Anwendung ist eine Lebensdauer größer 2 x 106 Lastwechsel problemlos möglich
- Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C
- Aus vergüteter Polyurethan-Kautschuk (PUR), dynamisch hoch belastbar, rot
- Vorgabewerte für Maximalbeanspruchung: ca. 30 % (Faktor 1,3)
- Härte nach DIN 53 505: 92 Shore A
- Zugfestigkeit nach DIN 53 504: ≤ 40 N/mm²
- Reißdehnung nach DIN 53 504: ≥ 550 %
- Weiterreißwiderstand nach DIN 53 507: ≤ 50 N/mm
- Rückprall-Elastizität nach DIN 53 512: 43 %
- Abrieb nach DIN 53 516: ≤ 40 mm³
- Druckverformungsrest nach DIN 53 517 (24 h/70 °C): ≤ 20 ≤ 30 %
- Rohdichte nach DIN 53 479: 1,27 g/cm³
- Federweg (s): 30 %
- Setzneigung (Ss): 5–8 %
Hinweis:
Diese Werte beziehen sich auf die Ursprungshöhe der Federn und gelten für hohe dynamische Beanspruchung in Abhängigkeit der Hubfrequenz. Zur Gewährleistung eines kraftschlüssigen Federeinsatzes bezüglich Setzneigung und Vorspannung kompensiert eine Kraftvorgabe den anfänglichen Kraftabfall. Der Einbau erfordert Freiräume bzw. Abstände zum Ausbauchen der Federn im Verhältnis der prozentualen Verformung. Zur Führung und Zentrierung werden Führungsbolzen (DIN 9385) eingesetzt, sie sind unerlässlich bei Federsäulen und schlanken Einzelfedern.
Weitere Suchbegriffe: 4330816643105, EFFBE, Gummifeder, EFFBE-Feder, Elastomer-Federn Typ Urelast 90, DIN 9835 PUR, 28591190, 1652333, 28591189, Schwingungstechnik, 28591122, Elastomertechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Elastomer Federn DIN 9835Typ U90 AD 40 mm L 50 mm EFFBE, Vorteile gegenüber Stahlfedern liegen in der Bruchsicherheit und Werkstoffdämpfung, Werkzeugbeschädigung durch ermüdete, gebrochene Stahlfedern ausgeschlossen, Bei fachgerechter Anwendung ist eine Lebensdauer größer 2 x 106 Lastwechsel problemlos möglich, Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C, Aus vergüteter Polyurethan-Kautschuk (PUR), dynamisch hoch belastbar, rot, Vorgabewerte für Maximalbeanspruchung: ca. 30 % (Faktor 1, 3), Härte nach DIN 53 505: 92 Shore A, Zugfestigkeit nach DIN 53 504: ≤ 40 N/mm², Reißdehnung nach DIN 53 504: ≥ 550 %, Weiterreißwiderstand nach DIN 53 507: ≤ 50 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.