Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 50 mm L 50 mm EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4330816643495
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     4330816643495
EAN/GTIN:
     4330816643495
Suchbegriffe:
Elastomerfeder
Elastomerfedern
4330816643495 Elastomer-Feder Typ 295, DIN 9835, CR
- Vorteile gegenüber Stahlfedern liegen in der Bruchsicherheit und Werkstoffdämpfung
- Werkzeugbeschädigung durch ermüdete, gebrochene Stahlfedern ausgeschlossen
- Bei fachgerechter Anwendung ist eine Lebensdauer größer 2 x 106 Lastwechsel problemlos möglich
- Material: Chloropren-Kautschuk (CR), schwarz
- Härte nach DIN 53 505: 70 Shore A
- Zugfestigkeit nach DIN 53 504: ≥ 12 N/mm²
- Reißdehnung nach DIN 53 504: ≥ 250 %
- Weiterreißwiderstand nach DIN 53 507: 4 N/mm
- Rückprall-Elastizität nach DIN 53 512: 30 %
- Abrieb nach DIN 53 516: ≤ 150 mm³
- Druckverformungsrest nach DIN 53 517 (24 h/70 °C): ≤ 20 %
- Rohdichte nach DIN 53 479: 1,37 g/cm³
- Federweg (s): 40 %
- Setzneigung (Ss): 3–5 %
- Vorspannung (Sv) Faktor ca.: 1,5 von Setzneigung
- Vorgabewerte für Maximalbeanspruchung: ca. 10 % (Faktor 1,1)
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: 4330816643495, EFFBE, Gummifeder, EFFBE-Feder, Elastomer-Federn Typ 295, DIN 9835, CR, 28591190, 1652333, 28591189, Schwingungstechnik, 28591122, Elastomertechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 50 mm L 50 mm EFFBE, Elastomer-Feder Typ 295, Vorteile gegenüber Stahlfedern liegen in der Bruchsicherheit und Werkstoffdämpfung, Werkzeugbeschädigung durch ermüdete, gebrochene Stahlfedern ausgeschlossen, Bei fachgerechter Anwendung ist eine Lebensdauer größer 2 x 106 Lastwechsel problemlos möglich, Material: Chloropren-Kautschuk (CR), schwarz, Härte nach DIN 53 505: 70 Shore A, Zugfestigkeit nach DIN 53 504: ≥ 12 N/mm², Reißdehnung nach DIN 53 504: ≥ 250 %, Weiterreißwiderstand nach DIN 53 507: 4 N/mm, Rückprall-Elastizität nach DIN 53 512: 30 %, Abrieb nach DIN 53 516: ≤ 150 mm³, Druckverformungsrest nach DIN 53 517 (24 h/70 °C): ≤ 20 %<
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 11,04*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 8,89*
€ 11,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,83*
€ 11,94*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 8,93*
€ 12,07*
Lager 6QTZH
18
1
€ 6,99*
ab € 9,69*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.