Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbenzin 6L Kanister Lagerbesorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4330816995914
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4330816995914
EAN/GTIN:
     4330816995914
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsbenzin
Siedegrenzbenzin
Terpentin Ersatz
Terpentinersatz
4330816995914 Waschbenzin
- Hochwertiges Reinigungs- und Entfettungsmittel, auch als Hilfsmittel in der Farb- und Lackindustrie
- Mineralölerzeugnis
- Verdunstet rückstandsfrei
- Silikonfrei
- Zur Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichböden
- Zum Entfernen von Fettflecken auf Textilien und Polstern
- Zur Entfettung von Kunststoff, Stein, Fliesen und Metall
- Wo nach der Reinigung eine schnelle Trocknung erforderlich ist
- Siedebereich: 100 °C bis 140 °C
Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1, Langfristig gewässergefährend Chronisch 2.
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 l
Gebinde:
Kanister
Markenname:
E-COLL
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4330816995914
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, reinigungsbenzin 6l, e-coll reinigungsbenzin, siedegrenzbenzin, 4330816995914, E-COLL, 28577149, 1649843, 28577148, Verdünnung/Lösemittel, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Waschbenzin 6L Kanister Lagerbesorgung, Hochwertiges Reinigungs- und Entfettungsmittel, auch als Hilfsmittel in der Farb- und Lackindustrie, Mineralölerzeugnis, Verdunstet rückstandsfrei, Silikonfrei, Zur Reinigung von Schmutzflecken auf Teppichböden, Zum Entfernen von Fettflecken auf Textilien und Polstern, Zur Entfettung von Kunststoff, Stein, Fliesen und Metall, Wo nach der Reinigung eine schnelle Trocknung erforderlich ist, Siedebereich: 100 °C bis 140 °C, Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1, Langfristig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Dosen (ab € 16,1225* pro Dose)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,81*
€ 100,9239
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,98*
€ 99,9362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,64*
€ 95,9616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,09*
€ 94,1171
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,49*
€ 76,7431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.