Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Schubladenführung
>
Zargen Auszugsystem
>
Artikel
Quadro V6 mit Silent System, 420 mm, links und rechts
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-45290
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
45290
EAN/GTIN:
4023149452901
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
45290 •
Aufschiebemontage
mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung
• Integrierte Dämpfung
Silent System
• Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen
• Optional: Tablarbodenarretierung
• Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
• Plattformkonzept: identische Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
• Stahl verzinkt
Hinweise:
• Bei Einsatz von Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm)
... >
Auszugsführungen Quadro
>
Quadro V6
>
Quadro V6, Aufschiebe, EB20, Silent System
Weitere Suchbegriffe:
Auszugschienensatz
,
Kugelauszug
,
Rollschubführung
,
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
Zargen Auszugsystem
,
schubladenkugelauszüge hettich
,
zargen auszugsystem
,
45290
,
Hettich
,
Quadro V6 mit Silent System
,
420 mm
,
links und rechts
,
Führungssysteme für Holzschubkästen
,
Vollauszug Quadro V6
,
Aufschiebemontage
,
EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm)
,
Belastungsklasse 30 kg
,
Führung
,
Kastenführung
,
Schubkasten-Führung
,
Auszugsschiene
,
Führungs-System
,
Führungssystem
,
Führung für Auszug
,
Führung für Schubkasten
,
Auszugs-Führung
,
Führungsschiene
,
Auszug
,
Bewegungssystem
,
Schubkastenschiene
,
Schubkasten-Auszug
,
Holzschubkasten-Führung
,
Holzladen-Führung
,
Holzschubkasten-Auszug
,
Holzladen-Auszug
,
Holzschubkasten-Schiene
,
Holzladen-Schiene
,
Ladenführung
,
Ladenschiene
,
Ladenauszug
,
Möbelauszug
,
Möbelführung
,
Möbelschiene
,
Schiene
,
Schubladen-Führung
,
Schubladenschiene
,
Schubladen-Schiene
,
Schubladenauszug
,
Schubladen-Auszug
,
Schrank-Schiene
,
Schrank-Auszug
,
Schrank-Führung
,
Schrankschiene
,
Schrankauszug
,
Schrankführung
,
Teleskopschiene
,
Auszugssystem
,
Holzkasten Schiene
,
4023149452901
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,6106*
€ 19,1015*
Lager 4012
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,0631*
€ 19,5631*
Lager 1498
1 Tag
7
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 16,12*
€ 21,94*
Lager 2478
1 Tag
7
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 23,03*
Lager 6QTZH
14 Tage
609
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 17,31*
€ 23,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,69*
€ 27,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paar
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schnäpper,75808,für Holzschubkasten
Hettich
0075808
ab € 0,9731*
Zubehör
Schnäpper,9144830,f.Holzschubkast.,links
Hettich
9144830
ab € 0,4633*
Zubehör
Schnäpper,9144841,für Holzschubkasten,rs
Hettich
9144841
ab € 0,4633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen