| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4772120099 Herst.-Nr.: 477.21.200 99 EAN/GTIN: 4014884512111 |
| |
|
| | |
| 4772120099 Reservepapierhalter der Serie 477 - zylindrischer Papierhalter mit runder Rosette - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung - 120 mm lang, Durchmesser 33 mm, Rosette 70 mm Durchmesser- aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle , Länge: 76, 5, Breite: 128, Höhe: 76, 5, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 116, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Reinweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4772120099, HEWI Reservepapierhalter Ser 477 reinweiß, 4014884512111, 477.21.200 99 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,27* | € 33,70* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,49* | € 34,36* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 25,55* | € 34,37* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,44* | € 35,20* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 34,48* | € 45,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|