Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SI 5910 BK CREN/ DE 50ML Silikon 1K Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5010266248264
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     5010266248264
EAN/GTIN:
     5010266248264
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
5010266248264 Loctite® SI 5910 Flächendichtung
- Niedrigfeste Flächendichtung auf Silikonbasis
- Gute Beständigkeit gegen Öle und gegen Relativbewegungen
- Reduziert Abwandern des flüssigen Produktes nach Auftragung auf das Teil
- Für flexible Flansche mit bearbeiteten Flächen oder Gussflansche (Metall oder Kunststoff)
- Für Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Steuergehäusedeckel und Ölwannen)
- Spaltfüllvermögen: max. 1 mm
- Durchhärtung in 24 h: 2,75 mm
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H318: Verursacht schwere Augenschäden,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Gebinde:
Kartusche
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA
Inhalt:
0,05 l
GHS:
GHS07 | GHS05 | GHS08
Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318: Verursacht schwere Augenschäden | H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Silicon, Silikon, loctite flächendichtung 50ml, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, 5010266248264, Loctite®, Loctite-Klebstoff, Loctite® SI 5910 Flächendichtung, 28576104, 1649753, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 LOCTITE SI 5910 BK CREN/ DE 50ML Silikon 1K Henkel, Niedrigfeste Flächendichtung auf Silikonbasis, Gute Beständigkeit gegen Öle und gegen Relativbewegungen, Reduziert Abwandern des flüssigen Produktes nach Auftragung auf das Teil, Für flexible Flansche mit bearbeiteten Flächen oder Gussflansche (Metall oder Kunststoff), Für Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Steuergehäusedeckel und Ölwannen), Spaltfüllvermögen: max. 1 mm, Durchhärtung in 24 h: 2, 75 mm, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen, H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, H318: Verursacht schwere Augenschäden, H229: Behälter steht unter Dr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,06*
€ 13,73*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 11,21*
€ 15,27*
7 Tage
8
€ 7,95*
ab € 12,33*
€ 16,59*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.