Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL Schaumreiniger 400ML Foam Cleaner Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5024747341412
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     5024747341412
EAN/GTIN:
     5024747341412
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
5024747341412 Schaumreiniger Foam Cleaner
- Hochgradig vielseitiger, schnell wirkender Reinigungsschaum
- Wasserlöslich und Unlöslich in Lösungsmitteln
- Wirksame Anti-Stick-Eigenschaften
- Zum Entfernen von Schmutz und Fett von einer Vielzahl nicht poröser Oberflächen
- Zertifizierungen: NSF A1, Kosher, Halal
- Temperaturbeständigkeit: –200°C bis 270°C
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0,4 l
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger 400ml, allzweckreiniger, rocol entfetter, 5024747341412, ROCOL®, Reiniger, Schaumreiniger Foam Cleaner, 28578037, 1650021, 28577953, Technische Wartungsflüssigkeit, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 ROCOL Schaumreiniger 400ML Foam Cleaner Spray, Hochgradig vielseitiger, schnell wirkender Reinigungsschaum, Wasserlöslich und Unlöslich in Lösungsmitteln, Wirksame Anti-Stick-Eigenschaften, Zum Entfernen von Schmutz und Fett von einer Vielzahl nicht poröser Oberflächen, Zertifizierungen: NSF A1, Kosher, Halal, Temperaturbeständigkeit: –200°C bis 270°C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H319: Verursacht schwere Augenreizung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 7,40*
€ 10,73*
12
€ 4,90*
ab € 7,85*
€ 10,93*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,13*
€ 10,98*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 11,23*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 9,19*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 148,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.