| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5028625 Herst.-Nr.: 5028625 EAN/GTIN: 8432393011370 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5028625 Aufladbare LED-Leuchte mit Bewegungsmelder aus Kunststoff mit Oberfläche Grau-Metallic, perfekt zur Innenausleuchtung von Möbeln oder Durchgangsbereichen: Waschküche, Garage, Treppenhaus, Kinderzimmer, Flur, usw.
Der integrierte Bewegungsmelder Die Leuchte verfügt über einen Akku Lithium Polymere 850mAh. Die Ladezeit variiert je nach Stromstärke des Ladegeräts. Wir empfehlen Ladegeräte mit 5V DC 1A mit Micro-USB-Stecker Typ B mit einer geschätzten Ladezeit zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. Die Nutzungsdauer reicht für 360 Schaltungen pro Akkuladung und sie verfügt über eine LED-Anzeige für den Batteriestatus, die bei vollständiger Aufladung von Rot zu Grün wechselt.
Installation an der Möbeloberfläche durch verschrauben der Basis oder Magnet (beides enthalten), zum Aufladen leicht abnehmbar.
Link zur Hersteller-Artikelseite (pdf): emucaonline.com/catalog/documents/sl-products/50286.IM.pdf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 5028625, Emuca, Emuca Kraz aufladbare Leuchte mit Bewegungssensor, 1 W, Grau metallic, Kunststoff, 8432393011370 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |