Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Nageldübel N 5x30/5 S (100)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-50395
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050395
EAN/GTIN:
     4006209503959
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
50395 Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Bohrernenndurchmesser:
5 mm
Dübellänge:
30 mm
Effektive Verankerungstiefe:
25 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
fischer Nagelschraube:
3,5 x 38 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Nagelschraube, Nylondübel, Polyamiddübel, Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, nageldübel 5x30, senkkopfschraube ohne norm, fischer einschlagdübel, 50395, fischer Deutschland, fischer Nageldübel N 5x30/5 S (100), 4006209503959, 050395
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300000
100
pro Box
€ 6,40*
ab € 0,0516*
€ 0,07*
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0505*
€ 0,0727*
6 Tage
2700
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0547*
€ 0,0732*
100
pro Box
€ 4,00*
ab € 0,0548*
€ 0,0768*
Lager 6QTZH
461
100
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0611*
€ 0,0812*
Menge:  Box  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0725*
€ 0,0863
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0611* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 8,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.