Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Emuca Mehrfach-Steckerleiste Atom 26 Lite für Tische, Schwarz, Zamak und Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-5039814
Hersteller:
Emuca
Herst.-Nr.:
5039814
EAN/GTIN:
8432393280677
Suchbegriffe:
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit Schuko und Eur...
steckdosenleiste mit euroanschluss ...
steckdosenleiste mit euroanschluss
5039814 Die Atom 26 Lite Steckdosenleiste für Schreibtische oder Besprechungstische ist auch perfekt für Haushaltsmöbel neben dem Fernseher geeignet. Ihr Design ermöglicht dank der weißen, schwarzen oder grauen Oberfläche eine vollwertige Integration in das Möbel.
Mit zwei Schuko-F-Steckdosen (EU) mit einer maximal zulässigen Leistung von bis zu 3.000 W - 13 A und zwei USB-Anschlüssen vom Typ A und C zum Laden von elektronischen Geräten mit 5V DC (1 x 1A / 2 x 0,5A). Inklusive einer automatischen Druckknopf-Höhenkappe für einfachen Zugang zu den Anschlüssen und einem dezenten LED-ON""-Licht.
Die Installation ist sehr vielseitig, da ein 1,5 m langes Kabel mit einem Stecker für den Betrieb an 230 V AC 50 Hz. Benötigt eine 225 x 111 mm große Platinenbearbeitung und kann auf sehr dünnen Flächen montiert werden.
Link zur Hersteller-Artikelseite (pdf): emucaonline.com/catalog/documents/sl-products/50398.IM.pdf
Link zum Video: youtu.be/Hcni7vvPMFg
... >
EMUCA Möbelzubehör
>
Office
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
5039814
,
Emuca
,
Emuca Mehrfach-Steckerleiste Atom 26 Lite für Tische
,
Schwarz
,
Zamak und Stahl und Kunststoff
,
8432393280677
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen