Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Sechskantschraube SKS 12x85


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-505553
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505553
EAN/GTIN:
     4048962070484
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
505553 Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12 mm | M12
Länge:
85 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 505553, fischer Sechskantschraube SKS 12x85, 4048962070484
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
€ 6,40*
ab € 70,91*
€ 87,87*
€ 4,90*
ab € 77,12*
€ 99,28*
€ 5,46*
ab € 80,99*
€ 100,08*
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 103,84*
Lager 6QTZH
6
€ 6,99*
ab € 141,84*
€ 170,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,86*
€ 203,3234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,92*
€ 201,0148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,42*
€ 184,9498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,51*
€ 179,1069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,84*
€ 168,7896
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.