| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5060233802555 Herst.-Nr.: 5060233802555 EAN/GTIN: 5060233802555 |
| |
|
| | |
| 5060233802555 Halbmaske »Elipse Integra« ABEK1P3 RD Eigenschaften: - Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen Feinstäube, viele Gase und Dämpfe - Sichtscheibe aus Polycabonat, hält einem Aufprall von 120 m pro Sekunde stand, Anti-Beschlag- und hervorragende Anti-Kratz-Beschichtung. - 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron - Filter montiert und austauschbar - Latex- und silikonfrei, leicht - TPE Maskenkörper, gutes Sichtfeld Anwendungsbereiche: Bergbauindustrie, Stahlwerke und Gießereien, Glas, Keramik, Chemikalien, Lackierung, Lösungsmittel in der Automobil- und Werftindustrie oder Reparatur, Schwermetalle (Blei, Nickel, Chrom), Eisenbahnindustrie, Ammoniak und organische Ammoniakderivate, Landwirtschaft (chemisches Sprühen) Bestehend aus: Halbmaske, mit Filter Zulassung/Norm: EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008 ABEK1P3 R D, EN166 Class 1B. K.N |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, 5060233802555, GVS, Atemschutzmaske, Mehrweg-Halbmaske, Halbmaske »Elipse Integra« ABEK1P3 RD, 28562136, 1647122, 28562111, Halbmaske, 28561978, Atemschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Filter Elipse Integra ABEK1-P3 RD, SPR534 S/M, Eigenschaften:, Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen Feinstäube, viele Gase und Dämpfe, Sichtscheibe aus Polycabonat, hält einem Aufprall von 120 m pro Sekunde stand, Anti-Beschlag- und hervorragende Anti-Kratz-Beschichtung, 99, 98 % Filtration, filtert bis zu 0, 3 Mikron, Filter montiert und austauschbar, Latex- und silikonfrei, leicht, TPE Maskenkörper, gutes Sichtfeld, Anwendungsbereiche: Bergbauindustrie, Stahlwerke und Gießereien, Glas, Keramik, Chemikalien, Lackierung, Lösungsmittel in der Automobil- und Werftindustrie oder Reparatur, Schwermetalle (Blei, Nickel, Chrom), Eisenbahnindustrie, Ammoniak und or |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,94* | € 79,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 61,97* | € 79,70* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,12* | € 83,13* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 69,80* | € 88,48* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 79,86* | € 100,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|