| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5145311 Herst.-Nr.: 5145311 EAN/GTIN: 8432393004426 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5145311 Die LED-Leuchte Aquarius ist dank des Feuchtigkeitsschutzes IP44 und ihres eleganten Chromdesigns ideal zum Beleuchten von Badmöbeln. Diese Leuchte besticht durch ihre LED-Technologie mit geringem Verbrauch: sie funktioniert bei 230V AC und benötigt daher keinen zusätzlichen Lichtkonverter. Sie ist in verschiedenen Längen erhältlich: 300 mm oder 450 mm mit einer Stärke von 7 W, kaltes weißes Licht. Die Leuchten Aquarius unterscheiden sich durch ihre extrafeine Form. Der Opaldiffusor homogenisiert das Licht. Verfügt über einen Multifunktionshaken zur einfachen Montage an Glas, Platten oder Möbeloberflächen mit den in der Lieferung enthaltenen Schrauben.
Link zur Hersteller-Artikelseite (pdf): emucaonline.com/catalog/documents/sl-products/51453.IM.pdf
Link zum Video: youtu.be/vVvzSx4O-Ps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led ip44, einbauleuchte led, einbauleuchte led ip44, 5145311, Emuca, Emuca LED-Einbauleuchte für Badmöbelspiegel Aquarius 300 - 450 mm (AC 230V 50Hz), 300, Verchromt, 8432393004426 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |