Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emuca Konstantspannungswandler für LED-Leuchtkörper, kunststoff (12V DC), 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5147420
Hersteller:
     Emuca
Herst.-Nr.:
     5147420
EAN/GTIN:
     8432393264585
Suchbegriffe:
5147420
Emuca Konstantspannungswandler für ...
kunststoff (12V DC)
30 W
5147420 Konstant-Spannungswandler für Leuchtkörper mit LED-Technologie Stromstärke 30 W. Input 100-240V AC - 50-60Hz. Output 12V DC. Geeignet für trockene Bereiche, IP20. Einschließlich AMP-Verteiler mit 6 Ausgängen. KabelLänge 2 m. Ein zusÇatzliches Kabel mit anderem Stecker kann (je nach Verßgbarkeit) angeschlossen werden. Gefertigt aus Kunststoff mit schwarzer Oberfläche.Technische Merkmale: Strom / 30 W 1 Einh., 30 W, Farbe: Transparent, Höhe: 4, Breite: 10, Länge: 21, Gewicht: 0,28Kg, Material: Kunststoff, Inhalt: 1 Spannungswandler
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, 10 einh, 8432393264585
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.