Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 6QTZH
>
EMUCA Möbelzubehör
>
Office
>
Handy Ladesystem
>
Artikel
Emuca Spiegel Pegasus mit LED Beleuchtung, rechteckig 600 x 700 mm, AC 230V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-5148120
Hersteller:
Emuca
Herst.-Nr.:
5148120
EAN/GTIN:
8432393265216
Suchbegriffe:
5148120
Emuca
Emuca Spiegel Pegasus mit LED Beleu...
rechteckig 600 x 700 mm
5148120 Rechteckiger Badezimmerspiegel mit integrierter LED-Frontbeleuchtung. Projiziert das Licht in Richtung Gesicht und bietet eine gleichmäßige Beleuchtung ohne Schatten, damit Details besser sichtbar sind. Die beste funktionelle und dekorative Lösung, um Ihr Bad oder Ihre Toilette zu beleuchten und dabei, dank des geringen Stromverbrauchs, Energie zu sparen.
Er zeichnet sich durch seine Korrosionsschutzbehandlung aus, die das Rosten an den Spiegelrändernverhindert, ein typisches unästhetisches Problem bei Badezimmerspiegeln, da diese viel Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Resistent gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser, dank der Schutzklasse IP44.Link zur Hersteller-Artikelseite (pdf): emucaonline.com/catalog/documents/sl-products/51481.IM.pdf
Link zum Video: youtu.be/kVcRDHi-gEw
... >
EMUCA Möbelzubehör
>
Office
>
Handy Ladesystem
Weitere Suchbegriffe:
AC 230V 50Hz
,
6 W
,
Aluminium und Glas
,
8432393265216
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen