Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x52


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-532906
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532906
EAN/GTIN:
     4048962219937
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fischer fensterbauschraube
fensterbauschrauben
532906 Die fischer Fensterrahmenschraube FFSZ mit Zylinderkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Holzfensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Anwendung:
Türrahmen | Fensterrahmen | Kanthölzer
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-Ø:
8,0 mm
Länge:
52 mm
Schraubenkopf:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 532906, fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7, 5x52, 4048962219937
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,58*
€ 8,38*
1 Tag
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 6,03*
€ 8,39*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 10,14*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 7,31*
€ 10,21*
Lager 6QTZH
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,24*
€ 24,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,05*
€ 26,2395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.