Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x82


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-532909
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532909
EAN/GTIN:
     4048962219968
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben
532909 Die fischer Fensterrahmenschraube FFSZ mit Zylinderkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Holzfensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Anwendung:
Fensterrahmen | Türrahmen | Kanthölzer
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-Ø:
8,0 mm
Länge:
82 mm
Schraubenkopf:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 532909, fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7, 5x82, 4048962219968
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 8,41*
€ 11,63*
€ 5,90*
ab € 9,03*
€ 13,31*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,71*
€ 13,43*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 10,76*
€ 14,73*
Lager 6QTZH
6
€ 6,99*
ab € 26,48*
€ 34,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,35*
€ 38,4965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.