Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7,5x302


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-532921
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532921
EAN/GTIN:
     4048962220070
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fischer fensterbauschraube
fensterbauschrauben
532921 Die fischer Fensterrahmenschraube FFSZ mit Zylinderkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Holzfensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Anwendung:
Fensterrahmen | Türrahmen | Kanthölzer
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-Ø:
8,0 mm
Länge:
302 mm
Schraubenkopf:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 532921, fischer Fensterrahmenschraube FFSZ 7, 5x302, 4048962220070
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 132,63*
€ 166,72*
1 Tag
600
pro Packung
€ 6,40*
ab € 140,07*
€ 167,58*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 158,20*
€ 200,41*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 171,87*
€ 201,84*
Lager 6QTZH
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 421,79*
€ 465,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,56*
€ 554,0164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 461,53*
€ 549,2207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 438,95*
€ 522,3505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 431,65*
€ 513,6635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 421,79*
€ 501,9301
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,2179* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.