Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Fensterrahmenschraube FFS 7,5x152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-532941
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532941
EAN/GTIN:
     4048962220216
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fischer fensterbauschraube
fensterbauschrauben
532941 Die fischer Fensterrahmenschraube FFS mit Flachkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Fensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Anwendung:
Kanthölzer | Türrahmen | Fensterrahmen
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-Ø:
11,5 mm
Länge:
152 mm
Schraubenkopf:
11,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 532941, fischer Fensterrahmenschraube FFS 7, 5x152, 4048962220216
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1625*
€ 0,2394*
1 Tag
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2226*
€ 0,2926*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2067*
€ 0,3169*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2706*
€ 0,3606*
Lager 6QTZH
347
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.