Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsägesatz mit Zubehör, 1400 W, 185 mm, 4-tlg. TTS185KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-534156
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     534156
EAN/GTIN:
     5024763186509
Suchbegriffe:
534156
Toolstream Triton
Tauchsägesatz mit Zubehör
1400 W
534156 Tauchsäge mit kraftvollem 1400-W-Motor und Führungsschienen von 1400 mm Länge für ebenmäßige, präzise Längs- und Winkelschnitte in große Werkstücke. Leicht zugängliche Spindelarretierung ermöglicht schnelle Sägeblattwechsel. Integrierte Anti-Rückschlag-Funktion. Arretierfunktion im Tauchmodus sorgt für erhöhte Sicherheit. Großes 185-mm-Sägeblatt ermöglicht tiefere Sägeschnitte. Vibrationshemmende Weichgriffe. Stufenlose Drehzahlregelung mit Sanftanlauf und Geschwindigkeitskonstanthaltung unter Last. Der Lieferumfang umfasst eine 1400-W-Tauchsäge, HM-Sägeblatt von 185 mm, Führungsschienen und Verbindungsstücke, Staubabzugadapter und Werkstückzwingen.
Weitere Suchbegriffe: 185 mm, 4-tlg. TTS185KIT, 5024763186509
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
50
Frei Haus
ab € 386,89*
€ 460,76*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 491,15*
€ 578,52*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,76*
€ 548,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,99*
€ 545,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,33*
€ 514,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,81*
€ 498,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,89*
€ 460,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.