Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Prüfhülse FUP 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-537202
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537202
EAN/GTIN:
     4048962253719
Suchbegriffe:
Laborgeräte Kalibrierservice
537202 Mit der Prüfhülse FUP 12 wird die Wiederverwendbarkeit der fischer Betonschraube UltraCut FBS II 12 vor jeder weiteren Montage überprüft.
Weitere Informationen:
Hülseninnendurchmesser:
13,9 mm
Hülsenlänge:
35 mm
Innen-Ø:
13,0 mm
Passend zu:
FBS II 12
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
29.60 GRM
Weitere Suchbegriffe: 537202, fischer Prüfhülse FUP 12, 4048962253719
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 2,16*
€ 3,53*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 2,22*
€ 3,58*
7 Tage
4
€ 5,49*
ab € 2,211*
€ 3,581*
€ 5,00*
ab € 2,26*
€ 3,66*
Lager 6QTZH
857
€ 6,99*
ab € 2,73*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.