Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Sechskantschraube SKS 12x25 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-537680
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537680
EAN/GTIN:
     4048962257366
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm
537680 Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus feuerverzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Material:
feuerverzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12 mm | M12
Länge:
25 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 537680, fischer Sechskantschraube SKS 12x25 fvz, 4048962257366
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
pro Packung
€ 6,40*
ab € 31,28*
€ 40,89*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,50*
€ 48,57*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,58*
€ 48,92*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 44,35*
€ 57,22*
Lager 6QTZH
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 62,20*
€ 77,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,20*
€ 91,868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,39*
€ 90,9041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,67*
€ 86,4773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,44*
€ 82,6336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,68*
€ 79,3492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 62,20*
€ 74,018
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.