Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bügelschelle FUBD 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-539570
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539570
EAN/GTIN:
     4048962270372
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen
539570 Die fischer Bügelschelle FUBD ist die zeit- und kostensparende Rohr- und Kabelschelle für die direkte Befestigung von Leitungen an die fischer Montageschienen FUS in Gebäuden. Die FUBD ohne Schalldämmeinlage ist ideal für die Befestigung von Leitungen aus Metall, Kunststoff oder Kabeln mit einem Außendurchmesser von 35 - 100 mm geeignet. In der vormontierten Bügelschelle lagert eine Druckwanne auf einer Verschlussschraube, welche die optimale Anpassung an den Außendurchmesser der Leitung gewährleistet und gleichzeitig als Fixierungshilfe dient. Dadurch ist kein zusätzliches Zubehör wie Gewindestangen oder Schiebemuttern notwendig. Dies spart Zeit und Kosten.
Weitere Informationen:
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 2,75 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
147 mm
Spannbereich:
94 - 100 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3092.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: 539570, fischer Bügelschelle FUBD 100, 4048962270372
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 4,95*
ab € 68,902*
€ 86,642*
2 Tage
150
€ 6,40*
ab € 79,14*
€ 99,16*
Frei Haus
ab € 109,317*
€ 133,607*
3 Tage
150
€ 6,40*
ab € 119,87*
€ 146,51*
Lager 6QTZH
34
€ 6,99*
ab € 148,53*
€ 181,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,06*
€ 215,4614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,25*
€ 212,1175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,77*
€ 203,2163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,18*
€ 195,3742
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,53*
€ 176,7507
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,853* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.