Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Stehtisch
>
Artikel
Kokoon® Design-Stehtisch FRANKLIN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-5404028300671
Hersteller:
Kokoon Design
Herst.-Nr.:
BT00960BRDG
EAN/GTIN:
5404028300671
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
5404028300671 Hier ist etwas für Fans von Industriedekoration. The Franklin: Ein hoher Tisch mit einer massiven Holztisch und einer auffälligen, verzinkten Metallbasis. Es ist funktional, robust und stilvoll und passt problemlos zu unterschiedlichen Barhockern im industriellen Stil. Perfekt für Ihre nächste professionelle Veranstaltung oder als sehr praktischer Beistelltisch in einer Küche. Der Franklin ist ehrlich und authentisch, und das macht es so charmant.
Breite in cm: 70
Farbe 1: Braun
Farbe 2: Dunkelgrau
Gewicht KG: 21,25
Höhe in cm: 105,5
Länge in cm: 70
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Metall -Galvanize
Montage notwendig: ja
Tischplatte Material 1: Kiefernholz
Verwendung im Außenbereich: nein
... >
Möbel und Acessoires
>
Tische
>
Design-Stehtisch
Weitere Suchbegriffe:
Stehtisch
,
kokoon design stehtisch
,
bartisch
,
5404028300671
,
Kokoon Design
,
Kokoon® Design-Stehtisch FRANKLIN
,
BT00960BRDG
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 217,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen