Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker FIDEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028301234
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS04320GRBL
EAN/GTIN:
     5404028301234
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker 750mm
5404028301234 Der Fidel -Barhocker lässt Sie nicht im Stich. Sein breiter Sitz ist bequem gepolstert, während die Armlehne und die Rückseite einen guten Rückenunterstützung bieten. Die schlanke Basis in pulverbeschichteten Metall steht im Gegensatz zur Weichheit des Samtes, der den Sitz bedeckt. Die Kombination der beiden Materialien verleiht Fidel einen Vintage-, gemütlichen und Designer -Look. Dieser Barhocker verbessert Ihre Kücheninsel und erhöht die lustige Atmosphäre, wenn Ihre Freunde zu einem Drink kommen.

360 Grad Drehung: Nein
Armlehnenhöhe: 94,0 cm
Breite in cm: 59
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 7,3
Höhe in cm: 107,5
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 54
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 41,0 cm
Rück-Höhe: 35,0 cm
Rückenpolsterung: Ja, Polsterung +- 2 cm
Sitzbreite: 46,0 cm
Sitzhöhe: 75,0 cm
Sitzpolsterung: Ja, Polsterung +- 2 cm
Sitztiefe: 44,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5404028301234, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker FIDEL, BS04320GRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,67*
€ 259,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.