Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker BROZA MINI 48x55x109 cm,Textil, Grau, 9,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028301517
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS04460GRBL
EAN/GTIN:
     5404028301517
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5404028301517 Der Broza Mini-Barhocker mit mittlerer Höhe ist der ideale Begleiter für lange Abende in Ihrer Kücheninsel mit Freunden oder Familie. Der Sitz mit einer hohen Rückenlehne ist mit Stoff bedeckt und unglaublich komfortabel. Die Metallschlittenbasis umfasst eine perfekt platzierte Fußstütze. Öffnen Sie einfach eine andere Flasche, brauen Sie eine weitere Topf Kaffee, holen Sie noch ein paar Fingerfoods und machen Sie jeden Moment mit Ihren Lieblingsmenschen auf Ihren Broza Mini -Hockern.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 55
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 9,7
Höhe in cm: 109
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 67,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5404028301517, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker BROZA MINI 48x55x109 cm, Textil, Grau, 9, 7 kg, BS04460GRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.