Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker CARL 48x55x119 cm,Textil, Braun, 9,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028301678
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS04540BRBL
EAN/GTIN:
     5404028301678
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker 77cm
5404028301678 Stellen Sie sich das vor: Sie haben Risotto für einen Treffen mit Freunden. Während Sie darauf warten, dass der Reis den Vorrat absorbiert, serviert Sie die Aperitif und holen sich freundliche Scherze und Geschichten ein, um Ihre Ellbogen auf der Kücheninsel zu leisten. Fügen Sie nun ein paar Carl Barhocker zum Bild hinzu. Jeder ist versammelt und das Gespräch fließt. Ihre Freunde haben bequem auf den großzügig gepolsterten Sitzen, die vom hohen Rücken und der Fußstütze getragen werden, eine tolle Zeit. Sie wissen auf jeden Fall, wie man unterhält!

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 55
Farbe 1: Braun
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 9,9
Höhe in cm: 119
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 77,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5404028301678, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker CARL 48x55x119 cm, Textil, Braun, 9, 9 kg, BS04540BRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.