Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker BROZA 48x55x119 cm,Textil, Grau, 9,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028301753
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS04580GRBL
EAN/GTIN:
     5404028301753
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker 77cm
5404028301753 Der Broza Barhocker ist der ideale Begleiter für lange Abende an Ihrer Kücheninsel mit Freunden oder Familie. Der Sitz mit einer hohen Rückenlehne ist mit Stoff bedeckt und unglaublich komfortabel. Die Metallschlittenbasis umfasst eine perfekt platzierte Fußstütze. Öffnen Sie einfach eine andere Flasche, brauen Sie eine weitere Topf Kaffee, holen Sie sich mehr Fingerfood und machen Sie jeden Moment mit Ihren Lieblingsmenschen auf Ihren Broza -Hockern.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 55
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 9,9
Höhe in cm: 119
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 77,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5404028301753, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker BROZA 48x55x119 cm, Textil, Grau, 9, 9 kg, BS04580GRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.