Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker PAUL 48x55x119 cm,Textil, Weiß, 8,57 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028301777
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS04590WHBL
EAN/GTIN:
     5404028301777
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker 77cm
5404028301777 Der Paul-Barhocker ist eine clevere Kombination aus einem hohen Rückenlehne aus hartliegender Plastik, einem großzügigen gepolsterten Nachahmungs-Ledersitz und einem stabilen Metallrahmen mit Fußstütze. Paul ist bequem, leicht und leicht zu reinigen. Er ist großartig in Familienküchen, wo das Leben manchmal beschäftigt sein kann. Dieser Barhocker erhält in verschiedenen Farben und kann eine moderne Kücheninsel schön ergänzen und für jedes Familienmitglied einen speziellen (vordefinierten) Ort bieten.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 55
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 8,57
Höhe in cm: 119
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 77,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5404028301777, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker PAUL 48x55x119 cm, Textil, Weiß, 8, 57 kg, BS04590WHBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.