Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker ASTER 55x48x123 cm,Textil, Blau, 11,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028301890
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS04650BUBL
EAN/GTIN:
     5404028301890
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker höhenverstellbar
5404028301890 Der Aster -Barhocker hat viel zu bieten. Sein Stoffsitz ist großzügig gepolstert und der hohe Rücken sorgt für eine bequeme Lendenwirbelsäule. Das Ganze befindet sich auf einem hochgradig verstellbaren zentralen Metallbein auf einer runden Basis. Aster ist das Gegenteil zu einem typischen unangenehmen Stuhl. Legen Sie es an Ihrer Kücheninsel für einen sofortigen Retro-Chic-Effekt und sonst sich in dem Komfort, den sie Tag für Tag, Abend für Abend.

360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 45,0 cm
Breite in cm: 48
Farbe 1: Blau
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 11,6
Höhe in cm: 123
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 55
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 60 - 80 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40, cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker stoff, 5404028301890, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker ASTER 55x48x123 cm, Textil, Blau, 11, 6 kg, BS04650BUBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.