Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker GUSTI 55x48x123 cm,Textil, Grau, 11,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028301999
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS04700GRBL
EAN/GTIN:
     5404028301999
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker höhenverstellbar
5404028301999 Keine Aufregung, keine Mühe. Perfekt für jeden Anlass, passt sich der verstellbare Gusti-Hocker an die Höhe Ihrer Theke oder Kücheninsel und die Größe der darauf sitzenden Person mit einem benutzerfreundlichen Knopf an. Gusti hat einen großzügig gepolsterten Sitz mit einer hohen Rückenlehne und eine zentrale Metallbasis mit einer Fußstütze. Es ist modern und diskret stilvoll und passt leicht in zurückhaltende Innenräume.

360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 45,0 cm
Breite in cm: 48
Farbe 1: Grau
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 11,6
Höhe in cm: 123
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 55
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 60 - 80 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40, cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5404028301999, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker GUSTI 55x48x123 cm, Textil, Grau, 11, 6 kg, BS04700GRBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.