Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker BISU 55x48x123 cm,Textil, Weiß, 11,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028302019
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS04710WHBL
EAN/GTIN:
     5404028302019
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker höhenverstellbar
5404028302019 Bisu ist ein All-in-One-verstellbarer Stuhl. Mit seinem einteiligen Sitz in extrem starkem Kunststoff, dem hohen Rücken, seiner Polsterung und seiner zentralen Basis mit einem Gaskolben und einem Fußstützen hat es wirklich alle Markenzeichen eines erstklassigen Stuhls. Bisu hat auch eine 360 ??? -Rotation, sodass Sie von einem Konversationsthema zum anderen springen können. Es ist Vielseitigkeit und Haltbarkeit machen Bisu zu einem Artikel, den Sie jahrelang aufbewahren.

360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 45,0 cm
Breite in cm: 48
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 11,6
Höhe in cm: 123
Höhenverstellung: Ja
Länge in cm: 55
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 60 - 80 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5404028302019, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker BISU 55x48x123 cm, Textil, Weiß, 11, 6 kg, BS04710WHBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.