Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design Stehtisch BEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028302514
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CT01060BL
EAN/GTIN:
     5404028302514
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
5404028302514 Die Bea -Nisttische sind ein großartiges Trio. Stabil, schlank und atemberaubend schick und bestehen aus 100% Stahl. Ihre Hauptaufgabe ist es, Ihre wertvollsten Besitztümer zu präsentieren. Schmücken sie mit einer Pflanze, einer Kerze, einer Vase oder einem Familienfoto und beobachten Sie, wie ihr zurückhaltendes Design die Farben und Formen Ihrer Lieblingssachen hervorbringt. Die BEA wird Ihrem Innenraum einen Hauch von Eleganz verleihen, ohne das Rampenlicht zu stehlen. Möchte eins? Have drei!

Breite in cm: 40
Farbe 1: Schwarz
Fuß Material: Schwarzer Stahl
Gewicht KG: 26
Höhe in cm: 120
Länge in cm: 40
Material 1: Metall
Materialstruktur: Schwarzer Stahl
Montage notwendig: nein
Tisch Breite: 40,0 cm
Tisch Länge: 40,0 cm
Tischplatte Material 1: Schwarzer Stahl
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch h 120 cm, bartisch, kokoon design stehtisch, 5404028302514, Kokoon Design, Kokoon® Design Stehtisch BEA, CT01060BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,63*
€ 463,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,71*
€ 460,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,09*
€ 452,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,90*
€ 441,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.