Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch CAMDEN 120x120x75 cm,Holz , Schwarz,25,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028313176
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT02630BL
EAN/GTIN:
     5404028313176
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch 120x100cm
5404028313176 Ein zurückhaltendes, zeitloses Design in Kombination mit natürlichen, eleganten Materialien, äì skandinavische Verfeinerung in seiner ganzen Pracht! Dieses Stück verfügt über ein breites MDF -Top (120 cm Durchmesser), die an vier leicht geölten, festen Eichen, schrägigen Beinen angebracht sind. Das Ergebnis ist einfach atemberaubend. Der skandinavische runde Tisch in Camden kann bis zu fünf Personen bequem einsetzen. Dieser praktische Esstisch nimmt minimalen Platz ein. Es ist auch perfekt für die Erstellung eines separaten Besprechungsbereichs in einem trendigen Büro.

Breite in cm: 120
Farbe 1: Schwarz
Fuß Material: Schwarzer Chrom
Gewicht KG: 25,3
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 120
Material 1: Holz
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 120,0 cm
Tischplatte Material 1: HOLD (MDF) Schwarzer Chromplatte
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: esstisch, 5404028313176, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch CAMDEN 120x120x75 cm, Holz, Schwarz, 25, 3 kg, DT02630BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,34*
€ 620,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,27*
€ 615,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,95*
€ 608,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,36*
€ 584,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,06*
€ 526,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.