Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker ARBUTUS MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028313954
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS05320WH
EAN/GTIN:
     5404028313954
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5404028313954 Der Arbutus-Snackhocker mit mittlerer Höhe besteht aus einem Sitz mit einem Polypropylenrücken, das aus einem einzigen Stück geformt ist, um Ihren Körper bequem zu passen. Der Sitz ruht sanft auf einem natürlichen Holzrahmen mit einer Metallfußstütze. Arbutus Mini ist leicht und hell und ist perfekt für skandinavische, natürliche und schlanke Innenräume geeignet. Dieser Stuhl ist einfach und elegant, mit genau der richtigen Menge an Originalität. Es weiß, wie man hervorstiftet und wie man sich auch einmischt.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 46
Farbe 1: Weiß
Gewicht KG: 6,4
Höhe in cm: 89
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Plastik / Polymer
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 42,5 cm
Rück-Höhe: 24,0 cm
Sitzbreite: 42,5 cm
Sitzhöhe: 65,0 cm
Sitztiefe: 48,5 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5404028313954, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker ARBUTUS MINI, BS05320WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.