Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design Stehtisch JASMIN CONSOLE 30x100x76 cm,Glas, Weiß,18 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028314579
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CT01160WHBL
EAN/GTIN:
     5404028314579
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
Bartisch
Bistro-Stehtisch
5404028314579 Der Jasmin -Konsolentisch mischt Marmor mit Metall und ist einfach göttlich. Seine Form und feine Linien verleihen ihm die ungezügelte Raffinesse, um Ihr modernes Wohnzimmer zu erhöhen. Kombinieren Sie die Jasminkonsole mit Kupfer- oder Metallzubehör, um die schicke Seite Ihres Inneneinrichtung herauszubringen. Alternativ können Sie mit Kontrasten eine einladende Atmosphäre schaffen, indem Jasmin Console Ihren Besuchern einen Hauch von Stabilität, Luxus und Haltbarkeit verleiht.

Breite in cm: 100
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 18
Höhe in cm: 76
Länge in cm: 30
Material 1: Glas
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarz gestrichenes Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 30,0 cm
Tisch Länge: 100,0 cm
Tischplatte Material 1: Polierter weißer Marmor
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, kokoon design stehtisch, bartisch, 5404028314579, Kokoon Design, Kokoon® Design Stehtisch JASMIN CONSOLE 30x100x76 cm, Glas, Weiß, 18 kg, CT01160WHBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 349,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 411,09*
€ 489,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,84*
€ 487,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,80*
€ 479,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,88*
€ 466,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,30*
€ 415,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.