Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design Stehtisch JASMIN COFFEE TABLE 80x80x30 cm,Glas, Weiß,30 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028314593
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     CT01170WHBL
EAN/GTIN:
     5404028314593
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
Bartisch
Bistro-Stehtisch
5404028314593 Der Jasmin -Couchtisch mischt Marmor mit Metall und ist einfach göttlich. Seine Form und feine Linien verleihen ihm die ungezügelte Raffinesse, um Ihr modernes Wohnzimmer zu erhöhen. Kombinieren Sie den Jasmin -Couchtisch mit Kupfer- oder Metallaccessoires, um die schicke Seite Ihres Inneneinrichtung herauszubringen. Alternativ können Sie auf Kontraste spielen, um eine einladende Atmosphäre zu schaffen, indem ein Teppich, eine gedämpfte Beleuchtung usw. in Ihrem Unternehmensempfangsbereich hinzugefügt wird. Jasmin Couchtisch verleiht Ihren Besuchern einen Hauch von Stabilität, Luxus und Haltbarkeit

Breite in cm: 80
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 30
Höhe in cm: 30
Länge in cm: 80
Material 1: Glas
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarz gestrichenes Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 80,0 cm
Tisch Länge: 80,0 cm
Tischplatte Material 1: weisser Marmor
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, kokoon design stehtisch, bartisch, glastisch 80x80 cm, 5404028314593, Kokoon Design, Kokoon® Design Stehtisch JASMIN COFFEE TABLE 80x80x30 cm, Glas, Weiß, 30 kg, CT01170WHBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 434,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 510,48*
€ 607,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 508,65*
€ 605,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 502,81*
€ 598,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 483,93*
€ 575,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 434,69*
€ 517,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.