Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker BASIL MINI 48x56x103 cm,Textil, Rosa, 12,83 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028318201
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS05520PINA
EAN/GTIN:
     5404028318201
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker sitzhöhe 66 cm
5404028318201 Basil Mini: Ein vierbeiniger Barhocker mit mittlerer Höhe, der im Allgemeinen in Bars und Restaurants oder unter Küchenstangen zu finden ist. Dieser besondere unterscheidet sich von anderen Mitgliedern seiner Rasse durch seinen sehr bequemen Velor -Sitz mit hohem Rücken und seiner Holzbasis mit einfacher und effizienter Fußstütze. Der Basilikum Mini ist oft für Abendgetränke mit Freunden oder am Morgen für das Familienfrühstück zu sehen. Es fühlt sich in warmen Lebensräumen zu Hause an, egal ob Retro oder modern im Design.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 56
Farbe 1: Rosa
Farbe 2: Natürlich
Gewicht KG: 12,83
Höhe in cm: 103
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Textil
Material 2: Holz- oder abgeleitet
Max. Tragfähigkeit: 100kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 66,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 5404028318201, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker BASIL MINI 48x56x103 cm, Textil, Rosa, 12, 83 kg, BS05520PINA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,18*
€ 260,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.