Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Barhocker YAYA MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-5404028318300
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BS05570MUBL
EAN/GTIN:
     5404028318300
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
5404028318300 Der Yaya Mini-Snackhocker mit mittlerem Höhepunkt ist eine großartige Möglichkeit, Ihren Gästen zu erzählen: Mi Casa es Su Casa ". Es hat einen bequemen Rücken und einen Sitz auf einer schlanken Metallschlittenbasis mit zwei Fußstützen. Yaya Mini passt genau richtig hinein. Rund um die Küchentheke oder Insel, zu lustigen Zeiten mit Freunden. Spielen Sie mit den verschiedenen Farben im Bereich herum, um einen Raum zu schaffen, der zu Ihnen passt. "

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 55
Farbe 1: Musettarde
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 9,7
Höhe in cm: 109
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 48
Material 1: Textil
Material 2: Metall
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 40,0 cm
Rück-Höhe: 40,0 cm
Rückenpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitzbreite: 44,0 cm
Sitzhöhe: 67,0 cm
Sitzpolsterung: .+- 3 cm Polsterung.
Sitztiefe: 40,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5404028318300, Kokoon Design, Kokoon® Design-Barhocker YAYA MINI, BS05570MUBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.